若獅子
鉋
107006
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃幅(mm)
54
54
¥6,998
60
¥7,198
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82928496
品番
107006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
板や角材などの平面仕上げ・木口削り・面取りなどに
寸法(mm)
260×70×66
質量(g)
888
刃幅(mm)
54
材質
刃:炭素鋼、台:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド