- 用途
- USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。
外部ディスプレイへの映像出力を瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMIで出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。
会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。
最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。
各解像度、60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します。
接続する機器が、画面の複製・拡張に対応している必要があります。
スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。
周辺機器とも好相性の、デザイン性に優れたアルミニウム製コネクターを採用しています。
製品仕様が一目で分かる印字をしています。
幅約2.1cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の使用に便利です。
ケーブル長は約0.12mで、デスク周りでの使用に便利。邪魔にならずすっきり設置できます。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
アダプター部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
デジタル音声出力に対応しています。
HDMIからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。
映像が正常に映らない場合は、本体機器側、映像機器側の状態や設定、ケーブルの接続状態をご確認ください。
環境、機器により正常に動作しない場合があります。
すべての機器での動作を保証するものではありません。
本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
対応機器(HDMIケーブルなど)は付属していません。別途ご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 色
- シルバー
- 外形寸法(mm)
- 約幅21×厚さ12×高さ55 ※アダプター部分
- ケーブル長(m)
- 約0.12 ※コネクター含まず
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM)プラグ - HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
- 対応機種
- USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alternate Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
- ケーブル径(Φmm)
- 約4.2
- 伝送速度(Gbps)
- 最大18 ※理論値
- 対応解像度
- (最大)4K(3840×2160px)/60Hz
- 音声出力
- 〇
- ケーブルタイプ
- ノーマルタイプ