エレコム
法人向け 10Gマルチギガ対応 IEEE 802.3bt規格準拠 PoEインジェクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82930167
品番
EIB-X01A-BT6
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠したPoE++インジェクターです。最大で60W給電に対応し、電源が確保しにくい場所へのPoE対応機器の設置におすすめです。
用途
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE 802.3af/at/bt規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。IEEE 802.3bt(PoE++、Class6)の最大60W給電で使用可能です。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやネットワークカメラ、IP電話などのPoE対応機器を設置できます。
10Gbps対応により高速通信ネットワークとの接続をサポートします。
メタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。(EHB-EX-MG4はマグネット4個入りです。本製品では本体に対してマグネットを2個使用します。)
付属のACケーブル抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。)
有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。