WTW-EG2214BX-2TB 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 保証期間1年 塚本無線 82930271

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 保証期間1年

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
82930271
品番
WTW-EG2214BX-2TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

イーグルシリーズスタンド型モニター一体型録画機
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
2.5インチHDD対応モデル
障害が無い状態で見通し距離約250m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
工事設計認証認証済

用途
LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
本体質量(g)
約680
電源電圧(V)
DC12(電源アダプター付き)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×289×75
記録媒体
MicroSD(256GBまで)または2.5インチHDD
到達距離(m)
無線:最大250
保証期間
1年
無線通信方式
機器間WiFi
最大接続台数
カメラ4台まで
記録画素数
500万画素
音声
カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
モニターサイズ
7インチモニター
注意
※HDD・SDカード両方を接続している場合はHDDのみ優先接続され、MicroSDカードは認識しません。
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82930271WTW-EG2214BX-2TB04263949WTW-EG2214WX-2TBWTW-EG2214BX-2TB 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型 5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル 保証期間1年 塚本無線 04263949防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型 5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル 保証期間1年塚本無線1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする