曜日別特売
TW-NT355 キャンパス修正テープ スリム 替えテープ コクヨ 82930806

キャンパス修正テープ スリム 替えテープTW-NT355

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はテープ幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
テープ幅(mm)
5.5
注文コード
82930806
品番
TW-NT355
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

ぴったり狙えてキレイに消しやすい、めじるしライン付き修正テープ。先端のめじるしラインで引き始めをぴったり狙いやすく、透明ヘッドなので修正箇所の周りが見えやすい。キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正箇所が目立ちにくいです。スリムなのでペンケースに入れて持ち運ぶのに便利です。ノートの罫線に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。

色
青
テープ幅(mm)
5.5
仕様
B罫用
材質
ケース:R-ABS、リフィルケース:R-PC・PC
テープ長さ(m)
6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする