商品レビューを投稿する内容量1台仕様●各工程間のつなぎ搬送用●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:129-6200注文コード82933980品番TYPE34-JI-300-2000-H2-B40
参考基準価格(税別)¥256,380販売価格(税込)¥274,780販売価格(税別)
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅300mm
機長2000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。変速0.14~2.7m/min(50/60Hz)。AC200V(単相)。