※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapter
VER32AL004S10-S-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82935207
品番
VER32AL004S10-S-A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法BD(mm)
15.3
寸法LF(mm)
4
FIG
2
接続ねじサイズ
THSZWS:S10
材質(本体)
BMC:S(Steel)
シャンク
ER32
RoHS指令(10物質対応)
対応