※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CCGT-AL
CCGT120408-AL DS2005
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
寸法L(mm)
12.9
6.5
12.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82935259
品番
CCGT120408-AL DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.5
最大切込み量ap(mm)
5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.2
最大寸法ft(mm)
0.5