※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CCGT#N-JS
CCGT09T304MF-JS DS2005
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.4
0.05
0.1
0.2
0.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82935268
品番
CCGT09T304MF-JS DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法RE(mm)
0.4
寸法ft(mm)
0.05
最大寸法ft(mm)
0.15
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
最大切込み量ap(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1
寸法IC(mm)
9.525