曜日別特売
2QP-DNGA150408SR BX5015 CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイ 82935417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-DNGA150408SR BX5015 CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイ 82935417
2QP-DNGA150408SR BX5015 CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイ 82935417

CBNチップ 2QP-DNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(2個)注文コード82935417品番2QP-DNGA150408SR BX5015
参考基準価格(税別)¥13,720販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
寸法LE(mm)
2.1
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
最大切込み量ap(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.05
寸法CEDC(mm)
2
最大寸法ft(mm)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする