曜日別特売
VER32AL040S05-S-A ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapter タンガロイ 82935968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VER32AL040S05-S-A ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapter タンガロイ 82935968
VER32AL040S05-S-A ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapter タンガロイ 82935968

ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapterVER32AL040S05-S-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82935968
品番
VER32AL040S05-S-A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
寸法BD(mm)
7.6
寸法LF(mm)
40
FIG
2
接続ねじサイズ
THSZWS:S05
材質(本体)
BMC:S(Steel)
シャンク
ER32
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする