※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
CBNチップ 2QP-CCM/GW
2QP-CCGW060204SR BX5015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・寸法IC
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
6.35
注文コード
82936151
品番
2QP-CCGW060204SR BX5015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,080
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法LE(mm)
2.3
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
6.35
最大切込み量ap(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05
寸法ft(mm)
0.05
寸法CEDC(mm)
2
最大寸法ft(mm)
0.2