曜日別特売
PMB2KJ17RYS ライブナチュラルプレミアム for Dog RUSTIC 朝日ウッドテック 82937070

PMB2KJ17RYS ライブナチュラルプレミアム for Dog RUSTIC 朝日ウッドテック 82937070
PMB2KJ17RYS ライブナチュラルプレミアム for Dog RUSTIC 朝日ウッドテック 82937070
PMB2KJ17RYS ライブナチュラルプレミアム for Dog RUSTIC 朝日ウッドテック 82937070
PMB2KJ17RYS ライブナチュラルプレミアム for Dog RUSTIC 朝日ウッドテック 82937070

ライブナチュラルプレミアム for Dog RUSTIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は材種が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6枚)
材種
ハードメイプル
注文コード
82937070
品番
PMB2KJ17RYS
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

犬にやさしい滑りにくさをプラスした天然木挽き板フローリング
小型犬に多く見られる疾患である「膝蓋骨脱臼」は滑り対策と足裏のケアが効果的と言われています。
一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。
ライブナチュラルプレミアムfor Dogは小型犬の足腰に 負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。
また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げとなっており、天然木だけがもつ高級感と温かさにもこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しています。

ブラックチェリー:使い込むほどに、深まる色、深まる艶。高級家具に使われてきた銘木で、時が経つほどに深みが増す、飴色の艶が特徴。ブラックチェリー特有の樹脂痕”ガムポケット”は天然木でしか出せない固有の表情です。
ハードメイプル:どこまでも透き通る、真珠のような輝き。ヴァイオリンの名匠に愛された銘木で、絹のようなしっとりとした輝きが特徴。小鳥の目のような”バーズアイ”や”シュガーマーク”など、多くのキャラクターを持ち、様々な輝きを見せます。
ブラックウォルナット:大人が惚れ込む、黒と茶色のマーブル。高級ホテルなどに用いられる、格調高い最高級の銘木で、クラシックな濃淡とゆらめく縞模様が特徴。個性的な魅力に、熱烈なファンも多くいます。
オークN-45°:優しい色、心に迫る豊かな木目。「森の王」の名を冠し、時には樹齢100年を超す銘木で、虎斑と呼ばれる、虎を連想させる美しい模様が特徴。力強い木目を持ちながら、落ち着いた雰囲気を醸し出します。(N-45°:北緯45°近辺に分布している世界各地の厳選されたオーク材を使用しています。)

用途
住宅用/床暖房対応
材種
ハードメイプル
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
タイプ
一般・床暖房対応
シリーズ
ライブナチュラル プレミアム
表面
天然木無垢材挽き板(2mm)
工法
捨て貼り
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※節部分などに凹みや割れが現れ、またパテによる補修を行っている場合があります。
※本製品は、小型犬(体重約10kg未満)の滑り抵抗を想定しています。
※犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。
※犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がカサカサしてる、爪や毛が長いなどの理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。
※室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると滑りやすくなるため冬場は加湿器などの使用を推奨します。
※フローリング表面に皮脂などの油分が付着すると滑りやすくなる可能性があります。住宅用洗剤(中性)を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。
※化学モップ、化学雑巾、またはフローリングワイパー(ドライタイプ)をご使用されますと、これらに含まれる油分や流動パラフィンなどの成分によって、滑りやすくなる場合がありますので、十分ご注意ください。
※排泄物や嘔吐物が長時間床上に滞在すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。水分の染み込む恐れのある箇所にはコーキング施工をすることをお勧めします。
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面がワックスの被膜となり。塗膜本来の性能が発揮できなくなりますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする