HB31-6-3-M-3A-DC12V HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKD 82943856

HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 管接続口径Rc1/8 注文コード82943856 品番HB31-6-3-M-3A-DC12V
参考基準価格(税別)¥18,260 販売価格(税込) ¥18,150
販売価格(税別)
16,500
この商品は定格電圧・管接続口径など149種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC12 接続口径1/8 材質(シール)FKM オリフィス径(Φmm)3 接続方式Rc 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 耐圧力(MPa)2(水圧にて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする