IPM-10-125【ワケあり】 保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し) フジモリ産業 82959287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1本
ダクト径(Φmm)
125
注文コード
82959287
品番
IPM-10-125【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材はフィルムタイプです。
F☆☆☆☆認定品。

用途
一般空調用ダクトに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ダクト径(Φmm)
125
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
481-6544
材質
合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ
質量(kg)
5.79
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-5~+60
外径(mm)
193
認定番号
(不燃認定番号)NM-1032
内径(mm)
133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする