アスウィル
エアークッションフィルム 200×60mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
82959400
品番
ACF60-6S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途
緩衝材
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
1ロール当たりの粒数:約3333粒
寸法(mm)
クッション1片あたり:60×200
タイプ
作成可能:ピローフィルム
適合本体型式
ACM01、ACM02、ACM03
フィルム厚さ(μm)
20
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)専用フィルム