※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ステンレスキャスター自在車 200径ナイロンホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82959549
品番
SUS-GUJ-200【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,880
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
250
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
440-5544
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)
43
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
56
旋回半径R(mm)
156
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
115×115(105×105)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)