HIOKI(日置電機)
マルチプレクサユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82959671
品番
Z3003【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥87,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥93,980
¥
79,880
バスケットに入れる
RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
用途
ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
取扱説明書、D-SUB 50ピンコネクタ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
測定周波数
外部接続機器 DC, 10Hz~1kHz
測定電流
Z3003を搭載する機器 DC 1A以下/外部接続機器 DC 1A以下、AC 100 mA以下
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。※こちらの商品の校正書類はメーカー公式サイトで無料ダウンロードしていただけます。会員登録のうえご利用ください。ホーム>サービス・サポート>my HIOKI