曜日別特売
4112【ワケあり】 椹・のせびつ 用美(ヤマコー) 82959680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

椹・のせびつ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
約3.5合
径(mm)×高さ(mm)
約Φ180×125
注文コード
82959680
品番
4112【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)アウトレット
¥8,398¥6,798
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
約3.5合
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
椹
径(mm)×高さ(mm)
約Φ180×125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする