曜日別特売
CDM-R70W/830PAR30L 10°【ワケあり】 CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス 82959951

CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ビームの開き(°)10
内容量1個注文コード82959951品番CDM-R70W/830PAR30L 10°【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥9,598

経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。
ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。

用途
商業施設のスポットライト・ダウンライトに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
120
管径(Φmm)
97
定格寿命(時間)
9000(残存率50%)
定格ランプ電力(W)
70
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
4850
ランプ電圧(V)
90
色温度(K)
3000
最大光度(cd)
68000
定格ランプ電流(A)
1.0
ビームの開き(°)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
口金
E26
注意
※必ず電子安定器をお使い下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする