日科ミクロン
分包紙 DFS-230シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10巻)
アズワン品番
0-7256-12
注文コード
82960005
品番
DFS-230【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥48,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥51,980
¥
44,180
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
柄
無地
アズワン品番
0-7256-12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
60×70
種類
薬包紙