曜日別特売

ZONEブースターナノバブルオイル風ローション

ZONEブースターナノバブルオイル風ローション - ゾーン

高密度ナノバブルの微細振動を閉じ込めた進化系ローション
エステ感覚でプレイできる、ライトなヌメり
片手で開けやすいスクリューノズルを採用
乾きにくく塗り広げやすい
毛髪や下着に付着しても水で簡単に洗い流せる
弱酸性・無着色・無香料
皮ふアレルギーテスト・粘膜刺激性テスト済み
コンドームに付着しても影響なし
日本製
内容量:200ml
化粧品

内容量
1個(200mL)
注意
※使用上の注意:傷、はれもの、湿しん等異常のあるところには使用しないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※お肌に合わないときや、使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出たとき、また日光があたって同じような異常が出たときは使用をやめ、医師等にご相談ください。
※目のまわりへのご使用はお避け下さい。
※口に入っても害はありませんが、本品食品ではありません。
※粘膜に触れても安全な成分ですが、性交には専用の潤滑ゼリーをおすすめします。
※使用後はぬるま湯、またはボディソープ等で洗い流してください。
※浴室等での使用は、すべりやすくなるおそれがありますので、ご注意ください。
※本品はコンドームに付着しても影響はありません。
※他の商品をつめかえて使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051381974973210412849
オープン
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする