マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ベルトコンベヤ
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅100機長0.3M定速 TYPE34-JGI-100-300-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●ベルト幅(mm):100●機長(mm):300●電源(V):AC200(単相)●定速:25.0/30.0m/min(50/60Hz)●定格出力:40W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:212-2354
注文コード
82980758
品番
TYPE34-JGI-100-300-T14-B40
参考基準価格(税別)
¥221,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
各工程間のつなぎ搬送用。
軽量小物搬送用。
仕様
●ベルト幅(mm):100●機長(mm):300●電源(V):AC200(単相)●定速:25.0/30.0m/min(50/60Hz)●定格出力:40W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:212-2354
アズワン品番
68-1576-39