曜日別特売
5955-618 吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ 寅壱 82985081

5955-618 吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ 寅壱 82985081
5955-618 吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ 寅壱 82985081
5955-618 吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ 寅壱 82985081

吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
色15/シロ
内容量1枚注文コード82985081品番5955-618
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

機能糸SPEEDRYの、やや目の詰まったしっかり目のトリコット生地で、吸水性や通気性といった副次的な機能も有するカットソー。両脇下に消臭テープ。オーバーサイズのTシャツ、カジュアルウェアとしても。

色
15/シロ
サイズ
L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする