曜日別特売

吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ

吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ - 寅壱吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ - 寅壱吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ - 寅壱吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ - 寅壱吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ - 寅壱吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ - 寅壱

機能糸SPEEDRYの、やや目の詰まったしっかり目のトリコット生地で、吸水性や通気性といった副次的な機能も有するカットソー。両脇下に消臭テープ。オーバーサイズのTシャツ、カジュアルウェアとしても。

素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829849955955-61813/クロM1105225
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
829850815955-61815/シロL1145426
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
829851265955-61840/ライム2XL1225828
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
829854765955-61815/シロ2XL1225828
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
829855285955-61840/ライムM1105225
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
829856595955-61815/シロM1105225
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
829857655955-61815/シロXL1185627
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
829859055955-61813/クロL1145426
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
829859215955-61813/クロXL1185627
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
829859755955-61813/クロ2XL1225828
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
829860365955-61840/ライムL1145426
¥4,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする