寅壱
長袖クルーネックTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
37/シルバー
13/クロ
18/若草
27/オレンジ
37/シルバー
サイズ
XL
2XL
L
M
S
XL
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82985300
品番
9285-617
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
独自の紡績技術で、綿のような柔らかな風合いを実現。機能糸SPEEDRYを使ったワッフルニット素材。着心地ドライで洗濯後も乾きやすい服地です。
色
37/シルバー
サイズ
XL
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
87
素材
ポリエステル100%