寅壱
長袖クルーネックTシャツ
独自の紡績技術で、綿のような柔らかな風合いを実現。機能糸SPEEDRYを使ったワッフルニット素材。着心地ドライで洗濯後も乾きやすい服地です。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全17種類を絞り込む
色
13/クロ
18/若草
27/オレンジ
37/シルバー
サイズ
選択してください
2XL
L
M
S
XL
胸囲(cm)
選択してください
102
106
110
114
118
裄丈(cm)
選択してください
81
83
85
87
89
17種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82984925
9285-617
13/クロ
S
102
66
81
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82984968
9285-617
37/シルバー
S
102
66
81
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985099
9285-617
18/若草
M
106
68
83
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985160
9285-617
37/シルバー
L
110
70
85
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985196
9285-617
27/オレンジ
XL
114
72
87
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985300
9285-617
37/シルバー
XL
114
72
87
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985336
9285-617
13/クロ
XL
114
72
87
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985580
9285-617
27/オレンジ
M
106
68
83
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985607
9285-617
37/シルバー
2XL
118
74
89
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985616
9285-617
27/オレンジ
2XL
118
74
89
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985641
9285-617
18/若草
L
110
70
85
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985668
9285-617
18/若草
XL
114
72
87
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985869
9285-617
37/シルバー
M
106
68
83
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82985991
9285-617
13/クロ
2XL
118
74
89
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82986097
9285-617
27/オレンジ
L
110
70
85
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82986131
9285-617
13/クロ
M
106
68
83
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82986201
9285-617
18/若草
S
102
66
81
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください