曜日別特売
9285-617 長袖クルーネックTシャツ 寅壱 82985869

長袖クルーネックTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色37/シルバー
サイズM
内容量1枚注文コード82985869品番9285-617
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

独自の紡績技術で、綿のような柔らかな風合いを実現。機能糸SPEEDRYを使ったワッフルニット素材。着心地ドライで洗濯後も乾きやすい服地です。

色
37/シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
83
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする