寅壱
吸汗速乾半袖クルーネックTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
2XL
L
M
XL
色
13/クロ
13/クロ
15/シロ
40/ライム
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82985921
品番
5955-618
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
機能糸SPEEDRYの、やや目の詰まったしっかり目のトリコット生地で、吸水性や通気性といった副次的な機能も有するカットソー。両脇下に消臭テープ。オーバーサイズのTシャツ、カジュアルウェアとしても。
色
13/クロ
サイズ
XL
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル100%