K.K物産
レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・タイプ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
タイプ
メンズ
色
ベージュ
注文コード
82998837
品番
HPM-M-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
毎日着る、身体への癒し。REVICARE ハーフパンツ。
繊維に練りこまれた特殊なセラミックが、体から出る遠赤外線を吸収・再放出。
用途
部屋着、寝間着、リラックスウェア、リカバリーウェアとして。疲労回復 血行促進 肩・腰コリ改善 筋肉のハリ・コリ改善 快適な着心地 抗菌防臭・防ダニ
色
ベージュ
サイズ
M
タイプ
メンズ
股下(cm)
19
ウエスト(cm)
72
材質
ポリエステル92%、ポリウレタン8%
ヒップ(cm)
106
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10465000001
ワタリ(cm)
34
医薬品医療機器等法
一般医療機器