レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア
毎日着る、身体への癒し。REVICARE ハーフパンツ。
繊維に練りこまれた特殊なセラミックが、体から出る遠赤外線を吸収・再放出。
- 用途
- 部屋着、寝間着、リラックスウェア、リカバリーウェアとして。疲労回復 血行促進 肩・腰コリ改善 筋肉のハリ・コリ改善 快適な着心地 抗菌防臭・防ダニ
- 材質
- ポリエステル92%、ポリウレタン8%
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X10465000001
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1枚
全14種類を絞り込む
サイズ
色
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ


































