曜日別特売
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880

HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880
HPM-L-BK レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア K.K物産 82998880

レビケア ハーフパンツ リカバリーウェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズ・タイプ・色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
タイプ
メンズ
色
ブラック
注文コード
82998880
品番
HPM-L-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

毎日着る、身体への癒し。REVICARE ハーフパンツ。
繊維に練りこまれた特殊なセラミックが、体から出る遠赤外線を吸収・再放出。

用途
部屋着、寝間着、リラックスウェア、リカバリーウェアとして。疲労回復 血行促進 肩・腰コリ改善 筋肉のハリ・コリ改善 快適な着心地 抗菌防臭・防ダニ
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
メンズ
股下(cm)
20
ウエスト(cm)
80
材質
ポリエステル92%、ポリウレタン8%
ヒップ(cm)
111
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10465000001
ワタリ(cm)
36
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする