画像準備中

ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅350機長0.3M変速 TYPE34-JGI-350-300-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ベルト幅(mm):350●機長(mm):300●電源(V):AC200(単相)●変速:0.18〜3.5m/min(50/60Hz)●定格出力:90W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:213-9759 注文コード83002205 品番TYPE34-JGI-350-300-H3-B90
参考基準価格(税別)¥289,800 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
各工程間のつなぎ搬送用。
軽量小物搬送用。

仕様●ベルト幅(mm):350●機長(mm):300●電源(V):AC200(単相)●変速:0.18〜3.5m/min(50/60Hz)●定格出力:90W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:213-9759 アズワン品番68-1607-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする