曜日別特売
1179 みやじまヘラ アークランドサカモト 83002486

1179 みやじまヘラ アークランドサカモト 83002486
1179 みやじまヘラ アークランドサカモト 83002486
1179 みやじまヘラ アークランドサカモト 83002486

みやじまヘラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
390×107×12
注文コード
83002486
品番
1179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639
用途
寿司作りのシャリ切りや、あんこやクリームを練る作業のほか、大きな鍋での大量調理などに
寸法(mm)
390×107×12
質量(g)
173
材質
天然木(ブナ)
色
ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする