曜日別特売
1176 みやじまヘラ アークランドサカモト 83002556

1176 みやじまヘラ アークランドサカモト 83002556
1176 みやじまヘラ アークランドサカモト 83002556
1176 みやじまヘラ アークランドサカモト 83002556

みやじまヘラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
300×91×10
注文コード
83002556
品番
1176
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509
用途
大量の飯盛りや、寿司作りのシャリ切りのほか、鍋底をしっかりかき混ぜたりする際に
寸法(mm)
300×91×10
質量(g)
97
材質
天然木(ブナ)
色
ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする