曜日別特売

ニューポリ規格袋0.025 紐付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)260
サイズ(号)13
高さ(mm)380
内容量1袋(100枚)注文コード83002721品番447773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

強度、透明度、開口性に優れております。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いておりますので切り取りやすくまた切りクズが残りません。

材質
LDPE
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
サイズ(号)
13
サイズ
No.13
形状
平袋
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:成績書

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする