曜日別特売

ニューポリ規格袋0.08

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
幅(mm)200
高さ(mm)300
サイズ(号)11
内容量1袋(50枚)注文コード83003046品番441791
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質
LDPE
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
11
サイズ
No.11
形状
平袋
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:成績書

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70258116
2018-08-25
用途: 部品の梱包
製造業

今まで海外製のポリ袋を使っていましたが、この商品は透明度や口開きが全然違います。
国内製造との事なので安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする