曜日別特売
STA370AK 溶接溶断セット(アセチレン・サンソ) イチネンTASCO 83003448

溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83003448
品番
STA370AK
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。
便利な付属品収納ケース付。
移動に便利なキャスター付
サンソ・アセチレンは充てんされておりません。

寸法(mm)
720×380×290
質量(kg)
26
容量(L)
アセチレンボンベ:3.6L、サンソボンベ:3.4L(0.5m3)
ホース長さ(m)
4
溶接火口
#200、#450/切断火口:No.1、No.2
ホース接続口
カプラ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする