寅壱
ボンディングフルジップパーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
13/クロ
13/クロ
14/濃コン
15/シロ
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83004175
品番
7941-652
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
高密度タフタとフリースのボンディングで防風性保温性も確保。切替部分に反射材のパイピングを用いて暗所での視認性も確保。再帰性反射素材付きのフルジップパーカー。
色
13/クロ
サイズ
3L
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
104
素材
【表】ポリエステル89%・ポリウレタン11%、【裏】ポリエステル100%
注意
※ボンディング素材の為、ストレッチ性は軽微となります。