7941-652 ボンディングフルジップパーカー 寅壱 83004245

ボンディングフルジップパーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色14/濃コン
サイズ3L
内容量1枚注文コード83004245品番7941-652
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

高密度タフタとフリースのボンディングで防風性保温性も確保。切替部分に反射材のパイピングを用いて暗所での視認性も確保。再帰性反射素材付きのフルジップパーカー。

色
14/濃コン
サイズ
3L
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
104
素材
【表】ポリエステル89%・ポリウレタン11%、【裏】ポリエステル100%
注意
※ボンディング素材の為、ストレッチ性は軽微となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする