伊藤製作所(粉砕機)
小型内面窒化ケイ素製ナイロンポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83004367
品番
100mL
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,999
販売価格(税別)
¥
139,999
バスケットに入れる
材質
外部:ナイロン 内面部:窒化ケイ素
容量(mL)
100
外径×内径×深さ(mm)
外部:90Φ×69Φ×95 内面部:60Φ×52Φ×52
外高(mm)
60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません