スーパー100H級チェーンブロック 3.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):10.00●標準揚程(m):3.5●フック間最小距離(mm):789●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェーン(1m):13、150●ハンドチェーン(1m):1、150●JIS H級相当品(JIS B 8802)●ロードチェーン:焼入チェーン(継ぎ足し不可・揚程増しは注文時のみ)●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができません。特殊揚程品はお買い求めのときにご指定下さい。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5680 注文コード83018628 品番H-10035
参考基準価格(税別)¥202,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。
高い機械効率を維持するノックピンです。
高精度なギヤと軸受け構造です。
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。
最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。
信頼性の高いメカニカルブレーキです。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。
二重カバーで雨水、塵埃を防御です。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):10.00●標準揚程(m):3.5●フック間最小距離(mm):789●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェーン(1m):13、150●ハンドチェーン(1m):1、150●JIS H級相当品(JIS B 8802)●ロードチェーン:焼入チェーン(継ぎ足し不可・揚程増しは注文時のみ)●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができません。特殊揚程品はお買い求めのときにご指定下さい。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5680 アズワン品番67-9182-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする