チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83018646 品番4-TG-YP-7.1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥34,380 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

丈夫な外れ止め金具付き
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
荷役、運搬吊り作業

仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996 アズワン品番67-9176-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする