仕様●破断荷重(KN):400●適合チェーン線形・1本吊り(mm):16.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):12.5●寸法(mm)a:105●寸法(mm)b:163●寸法(mm)d:29●寸法p(mm):180●梱包数(個):1●象印 マスターリンク 8.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9047
材質スチール
質量(kg)2.7
使用荷重(t)8
寸法d(mm)29
寸法a(mm)105
寸法p(mm)180
破断荷重(kN)400
アズワン品番67-9183-21
適合チェーン線径(Φmm)(1本吊)16.0、(2本吊)12.5