マスターリンク MFFシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83018664 品番 MFF-13
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

チェーンスリング用マスターリンクとして

仕様●寸法(mm)b:141●破断荷重(KN):300●適合チェーン線形・1本吊り(mm):12.5●適合チェーン線形・2本吊り(mm):10.0●寸法(mm)a:95●寸法(mm)d:23●寸法p(mm):163●梱包数(個):1●象印 マスターリンク・6.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7490 材質スチール 質量(kg)1.6 使用荷重(t)6 寸法d(mm)23 寸法a(mm)95 寸法p(mm)163 破断荷重(kN)300 アズワン品番67-9183-20 適合チェーン線径(Φmm)(1本吊)12.5、(2本吊)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする