仕様●破断荷重(KN):675●適合チェーン線形・1本吊り(mm):20.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):16.0●寸法(mm)a:140●寸法(mm)b:208●寸法(mm)d:34●寸法p(mm):245●梱包数(個):1●象印 マスターリンク 13.5t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7503
材質スチール
質量(kg)5.3
使用荷重(t)13.5
寸法d(mm)34
寸法a(mm)140
寸法p(mm)245
破断荷重(kN)675
アズワン品番67-9183-22
適合チェーン線径(Φmm)(1本吊)20.0、(2本吊)16.0