仕様●破断荷重(KN):1000●適合チェーン線形・1本吊り(mm):20.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):20.0●寸法(mm)a:150●寸法(mm)b:230●寸法(mm)d:40●寸法p(mm):257●梱包数(個):1●象印 マスターリンク 20.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8997
材質スチール
質量(kg)8.3
使用荷重(t)20
寸法d(mm)40
寸法a(mm)150
寸法p(mm)257
破断荷重(kN)1000
アズワン品番67-9183-23
適合チェーン線径(Φmm)(1本吊)20.0、(2本吊)20.0