象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
マスターリンク MSシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●破断荷重(KN):160●適合チェーン線形・1本吊り(mm):10.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):7.1●寸法(mm)a:70●寸法(mm)b:104●寸法(mm)d:17●寸法p(mm):130●梱包数(個):1●象印 マスターリンク 3.2t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9036
注文コード
83018698
品番
MS-10
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング用マスターリンクとして
仕様
●破断荷重(KN):160●適合チェーン線形・1本吊り(mm):10.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):7.1●寸法(mm)a:70●寸法(mm)b:104●寸法(mm)d:17●寸法p(mm):130●梱包数(個):1●象印 マスターリンク 3.2t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9036
アズワン品番
67-9183-24