象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
マスターリンク MSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●破断荷重(KN):320●適合チェーン線形・1本吊り(mm):12.5/16.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):10.0●寸法(mm)a:85●寸法(mm)b:129●寸法(mm)d:22●寸法p(mm):160●梱包数(個):1●象印 マスターリンク 6.4t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9018
注文コード
83018707
品番
MS-13
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング用マスターリンクとして
仕様
●破断荷重(KN):320●適合チェーン線形・1本吊り(mm):12.5/16.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):10.0●寸法(mm)a:85●寸法(mm)b:129●寸法(mm)d:22●寸法p(mm):160●梱包数(個):1●象印 マスターリンク 6.4t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9018
アズワン品番
67-9183-25