象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
マスターリンク MSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●破断荷重(KN):100●適合チェーン線形・1本吊り(mm):7.1●適合チェーン線形・2本吊り(mm):6.3●寸法(mm)a:65●寸法(mm)b:93●寸法(mm)d:14●寸法p(mm):120●梱包数(個):1●象印 マスターリンク 2.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7505
注文コード
83018716
品番
MS-7/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング用マスターリンクとして
仕様
●破断荷重(KN):100●適合チェーン線形・1本吊り(mm):7.1●適合チェーン線形・2本吊り(mm):6.3●寸法(mm)a:65●寸法(mm)b:93●寸法(mm)d:14●寸法p(mm):120●梱包数(個):1●象印 マスターリンク 2.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7505
アズワン品番
67-9183-26